text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M3X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 50 mm
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Tövigmenetes L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 50
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Szabványok

ISO ≈2009
NEN ≈2370
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Cikkszámok

Cikkszám 24540.030.050
EAN 8715492632982
UBB 950353132125
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.