Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
24540
24540.020.012
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M2X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
12 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Tövigmenetes L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
12
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4183
ISO
≈2009
NEN
≈2370
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
Cikkszámok
Cikkszám
24540.020.012
EAN
8715492632487
UBB
950353129253
UNSPSC
31161504