text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Acél Horganyzott sárga passzivált 4.8 M4X30

Specyfikacje

Átmérő M4
Hossz 30 mm
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet

Wymiary

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normy

NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963

Numery artykułów

Numer artykułu 24560.040.030
EAN 8715492634849
UBB 950353144914
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.