text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett (lapos) fejű facsavar DIN 97 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos 4X45MM

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Felületkezelés Nikkelbevonatos

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 45 mm
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Info
  • DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.

Méretek

D (mm) 4
dk 7.5
ds 4
k (max.) 2.2
L (mm) 45
n 1

Szabványok

NEN 2250
NF E25-604
DIN 97

Cikkszámok

Cikkszám 49330.040.045
EAN 8715492858757
UBB 950350076168
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.