Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
24570
24570.050.020
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
Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M5X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
20 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
20
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2371
DIN
964
BS
≈4183
NF
≈E25-124
Cikkszámok
Cikkszám
24570.050.020
EAN
8715492636164
UBB
950353149707
UNSPSC
31161504