Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
55120
55120.025.016
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A4 M2,5X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
16 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
16
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
DIN
84
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
Cikkszámok
Cikkszám
55120.025.016
EAN
8715492334749
UBB
950353299452
UNSPSC
31161504