text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M10X45

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 45 mm
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M10
Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 45
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Szabványok

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
DIN 84
BS ≈4183
NEN ≈1602

Cikkszámok

Cikkszám 24520.100.045
EAN 8715492631411
UBB 950353507193
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.