Nedtrain Oud
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
55012
55012.080.020
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
Hornyos hatlapfejű csavar DIN ≈933 Rozsdamentes acél A4 70 M8X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú horonnyal ellátott
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
20 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú horonnyal ellátott
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
20
n
2
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈933
Cikkszámok
Cikkszám
55012.080.020
EAN
8715494287463
UBB
500512314427
UNSPSC
31161620