text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hatlapfejű csavar DIN ≈933 Rozsdamentes acél A4 70 M6X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú horonnyal ellátott
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 16 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú horonnyal ellátott
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M6
k 4
L (mm) 16
n 1.6
P 1
s 10

Szabványok

DIN ≈933

Cikkszámok

Cikkszám 55012.060.016
EAN 8715494310147
UBB 500512345942
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.