text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hatlapfejű csavar DIN ≈933 Rozsdamentes acél A2 70 M4X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú horonnyal ellátott
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 20 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú horonnyal ellátott
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M4
k 2.8
L (mm) 20
n 1
P 0.7
s 7

Szabványok

DIN ≈933

Cikkszámok

Cikkszám 51012.040.020
EAN 8715494461955
UBB 500571253821
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.