text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos félgömbfejű facsavar DIN 96 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos 6X30MM

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Darabonkénti súly (g) 8.123
Info
  • DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.

Méretek

D (mm) 6
dk 12
ds 6
k (max.) 4.2
L (mm) 30
n 1.6

Szabványok

DIN 96
NF E25-606
NEN 2251

Cikkszámok

Cikkszám 49310.060.030
EAN 8715492858290
UBB 950350071524
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.