text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos félgömbfejű facsavar DIN 96 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos 5X35MM

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Felületkezelés Nikkelbevonatos

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 35 mm
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Info
  • DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.

Méretek

D (mm) 5
dk 10
ds 5
k (max.) 3.5
L (mm) 35
n 1.2

Szabványok

NEN 2251
DIN 96
NF E25-606

Cikkszámok

Cikkszám 49310.050.035
EAN 8715492858153
UBB 950350070203
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.