text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos félgömbfejű facsavar DIN 96 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos 2,5X10MM

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Felületkezelés Nikkelbevonatos

Műszaki adatok

Átmérő 2.5 mm
Hossz 10 mm
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Info
  • DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.

Méretek

D (mm) 2.5
dk 5
ds 2.5
k (max.) 1.7
L (mm) 10
n 0.6

Szabványok

NEN 2251
DIN 96
NF E25-606

Cikkszámok

Cikkszám 49310.025.010
EAN 8715492857712
UBB 950350065922
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.