text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos, recézett műszercsavar, magas típus DIN 464 Sz Rozsdamentes acél A1 M3X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 10 mm
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 9
d-D M3
dk 12
ds 6
Tövigmenetes L ≤ 10
h 7.5
k 2.5
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5

Szabványok

DIN 465

Cikkszámok

Cikkszám 51828.030.010
EAN 8715492310842
UBB 952351277845
UNSPSC 31161500

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.