Kerek koronás anyák
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
Kerek koronás anyák
11572
11572.420.150
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
Hornyolt hengeres csavaranya, körmös csavarkulcshoz MF DIN 1804 W Acél Felületkezeletlen |5| M42X1,50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
|5|
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M42
Osztály
|5|
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
Info
A körmös csavarkulcsokhoz készült, horonnyal ellátott hengeres csavaranyák a DIN 462 szabvány szerinti belső füles alátétekkel alkalmazhatók, és könynyen szerelhetők a DIN 1810 szabvány szerinti körmös csavarkulccsal.
Méretek
b
8
d-D
M42
d2 (h11)
62
h (h14)
12
Bemetszések száma
4
P
1.5
Falvastagság t
3.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
1804-W
Cikkszámok
Cikkszám
11572.420.150
EAN
8715492573360
UBB
950355726270
UNSPSC
31161727
CAD modell letöltése
További információk letöltése