text.skipToContent text.skipToNavigation

Hole cutting shears D107 overall length 275 mm ERDI


For short, straight and curved cuts. D207 – Painted handles. D107 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Cikkszám 9F929661
A penge hossza (mm) 42
Hosszúság 275
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 42
Hosszúság 275
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Erdi

Leírás

For short, straight and curved cuts. D207 – Painted handles. D107 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Cikkszámok

Cikkszám 9F929661
UBB 500719112137
UNSPSC 27111506
Gyártó cikksz D207-275L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.