My Favorites
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
3Z058231
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
High-pressure cleaner Premium 180-10 610 l/h 180 bar 2.9 kW NILFISK
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Z058231
Szélesség (mm)
380
Magasság (mm)
955
Kábelhosszúság (m)
5
Motor teljesítménye (kW)
2.9
A meghajtó típusa
Elektromos
Hosszúság (mm)
390
Max. előállító hőmérséklet (°C)
60
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség (mm)
380
Magasság (mm)
955
Kábelhosszúság (m)
5
Motor teljesítménye (kW)
2.9
A meghajtó típusa
Elektromos
Hosszúság (mm)
390
Max. előállító hőmérséklet (°C)
60
Csatlakozási feszültség (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Mosószeres tartályban
Igen
Max. üzemi nyomás (hPa)
180
Max. kapacitás (l/min)
610
Mozgatható
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Z058231
EAN
5715492212873
UBB
500581963583
UNSPSC
47121805
Gyártó cikksz
128471147