8Q809402
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
High-pressure cleaner HDR-K 46-16 AF 460 l/h 107 bar 2.2 kW CLEANCRAFT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Q809402
Szélesség
307
Magasság
790
Motor teljesítmény
2.2
Hajtás típusa
Elektromos
Hosszúság (mm)
330
Max. előállító hőmérséklet (°C)
50
Csatlakozási feszültség (V)
240
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
307
Magasság
790
Motor teljesítmény
2.2
Hajtás típusa
Elektromos
Hosszúság (mm)
330
Max. előállító hőmérséklet (°C)
50
Csatlakozási feszültség (V)
240
Frekvencia
50 Hz
Mosószeres tartályban
Igen
Max. üzemi nyomás
107
Max. kapacitás (l/min)
460
Mozgatható
Nem
Márka
Cleancraft
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Q809402
EAN
4036351321798
UBB
500583592794
UNSPSC
47121805
Gyártó cikksz
4000894312