text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner HDR-H 54-15 540 l/h 150 bar 2.7 kW CLEANCRAFT


Cikkszám 6D112105
Szélesség 500
Magasság 820
Motor teljesítmény 2.7
Hajtás típusa Elektromos
Hosszúság 890
Max. előállító hőmérséklet (°C) 90
Csatlakozási feszültség (V) 230
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 500
Magasság 820
Motor teljesítmény 2.7
Hajtás típusa Elektromos
Hosszúság 890
Max. előállító hőmérséklet (°C) 90
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Mosószeres tartályban Igen
Max. üzemi nyomás 150
Max. kapacitás (l/min) 540
Mozgatható Nem

Cikkszámok

Cikkszám 6D112105
EAN 4036351229520
UBB 500582698824
UNSPSC 47121805
Gyártó cikksz 8000788460
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.