Kerti felszerelés
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
Gépjármű
Garázsfelszerelés
7T549675
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
High-pressure cleaner HD 5/15 CX Plus + FR Classic 500 l/h 150 bar 2.8 kW KÄRCHER
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7T549675
Szélesség
370
Magasság
930
Motor teljesítmény
2.8
Hajtás típusa
Elektromos
Hosszúság (mm)
380
Max. előállító hőmérséklet (°C)
60
Csatlakozási feszültség (V)
230
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
370
Magasság
930
Motor teljesítmény
2.8
Hajtás típusa
Elektromos
Hosszúság (mm)
380
Max. előállító hőmérséklet (°C)
60
Csatlakozási feszültség (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Mosószeres tartályban
Nem
Max. üzemi nyomás
150
Max. kapacitás (l/min)
500
Mozgatható
Nem
Márka
Kärcher
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7T549675
EAN
4054278164625
UBB
500583278212
UNSPSC
27000000
Gyártó cikksz
4687112013