text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner Core 140-8 PowerControl IH - PCA 474 l/h 140 bar 1.8 kW NILFISK


Cikkszám 8K922725
Szélesség 371
Magasság 882
Kábelhosszúság (m) 8
Motor teljesítmény 1.8
Hajtás típusa Elektromos
Hosszúság 300
Max. előállító hőmérséklet (°C) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 371
Magasság 882
Kábelhosszúság (m) 8
Motor teljesítmény 1.8
Hajtás típusa Elektromos
Hosszúság 300
Max. előállító hőmérséklet (°C) 40
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Mosószeres tartályban Nem
Max. üzemi nyomás 140
Max. kapacitás (l/min) 474
Mozgatható Nem

Cikkszámok

Cikkszám 8K922725
EAN 5715492223824
UBB 500583515084
UNSPSC 47121805
Gyártó cikksz 4000897281
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.