text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner Core 130-6 PowerControl - PCA 462 l/h 130 bar 1.5 kW NILFISK


Cikkszám 7Q210070
Szélesség 290
Magasság 717
Kábelhosszúság (m) 6
Motor teljesítmény 1.5
Hajtás típusa Elektromos
Hosszúság (mm) 300
Max. előállító hőmérséklet (°C) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 290
Magasság 717
Kábelhosszúság (m) 6
Motor teljesítmény 1.5
Hajtás típusa Elektromos
Hosszúság (mm) 300
Max. előállító hőmérséklet (°C) 40
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Mosószeres tartályban Nem
Max. üzemi nyomás 130
Max. kapacitás (l/min) 462
Mozgatható Nem
Márka Nilfisk

Cikkszámok

Cikkszám 7Q210070
EAN 5715492223671
UBB 500583207351
UNSPSC 47121805
Gyártó cikksz 4000897279
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.