Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Csavarok
Gépcsavarok
51122
51122.050.010
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Rozsdamentes acél A2 50 M5X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
50
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Lapos fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Osztály
50
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Lapos fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.)
38
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
3.65
L (mm)
10
P
0.8
Kulcsnyílás
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14580
Cikkszámok
Cikkszám
51122.050.010
EAN
8715494113168
UBB
500571833572
UNSPSC
31161501