My Favorites
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
Rozsdamentes acél kötőelemek
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
51053
51053.080.050
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Lubrinox A2 70 M8X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Lubrinox
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
50 mm
Márka
Lubrinox
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b
28
dk (max.)
13
Tövigmenetes L ≤
35
k (max.)
8
P
1.25
s
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A LUBRINOX® rozsdamentes acél kötőelemeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a csavarmenetek berágódását, ami ismert jelenség normál rozsdamentes acél kötőelemek használatakor. Miért a LUBRINOX®-ot válasszaMegakadályozza a belső és külső csavarmenetek berágódását Használatra kész, nem kell manuálisan felvinni a zsírt Átlagosan 25 másodpercnyi beszerelési időt takarít meg csavar-kötésenként FDA minősített, így biztonságosan használható akár az élelmiszeriparban is Kiváló minőségű, tiszta rozsdamentes acél megjelenés Jól működik menetrögzítéssel, mint például a Loctite® Kiváló teljesítmény LUBRINOX csavarok és LUBRINOX anyák használatakor
Szabványok
DIN
912
Cikkszámok
Cikkszám
51053.080.050
EAN
8715494020596
UBB
500719046632
UNSPSC
31161605
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést