text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Lubrinox A2 70 M8X45


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Lubrinox
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 45 mm
Márka Lubrinox
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b 28
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
P 1.25
s 6

Leírás

A LUBRINOX® rozsdamentes acél kötőelemeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a csavarmenetek berágódását, ami ismert jelenség normál rozsdamentes acél kötőelemek használatakor. Miért a LUBRINOX®-ot válasszaMegakadályozza a belső és külső csavarmenetek berágódását Használatra kész, nem kell manuálisan felvinni a zsírt Átlagosan 25 másodpercnyi beszerelési időt takarít meg csavar-kötésenként FDA minősített, így biztonságosan használható akár az élelmiszeriparban is Kiváló minőségű, tiszta rozsdamentes acél megjelenés Jól működik menetrögzítéssel, mint például a Loctite® Kiváló teljesítmény LUBRINOX csavarok és LUBRINOX anyák használatakor

Szabványok

DIN 912

Cikkszámok

Cikkszám 51053.080.045
EAN 8715494020589
UBB 500719046558
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.