text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Lubrinox A2 M6X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Lubrinox
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 10 mm
Márka Lubrinox
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • Minden menethossz csak irányadó érték, és ettől eltérhet.
  • A kedvezőtlen fejgeometria miatt ezek a kötőelemek csökkent terhelhetőségűek.
  • A csökkent terhelhetőségű acél kötőelemeket a tulajdonságosztály jelölése előtt „0”-val jelölik, pl. „010.9”.
  • A csökkent terhelhetőségű rozsdamentes acél kötőelemeket a tulajdonságosztály jelölése előtt „0”-val jelölik, pl. „010.9”. pl. „A2-070”, vagy csak az acélminőséggel, pl. „A2”.NL
      • Minden menethossz csak irányadó érték, és eltérhet.
      • A kedvezőtlen fejgeometria miatt ezek a kötőelemek csökkent terhelhetőségűek.
      • A csökkent terhelhetőségű acél kötőelemeket a tulajdonságosztályjel előtt „0”-val jelölik, pl. „A2”.NL
        • A csökkent terhelhetőségű acél kötőelemeket a tulajdonságosztályjel előtt „0”-val jelölik, pl. „A2-070”. pl. „010.9”.
        • A csökkentett terhelhetőségű rozsdamentes acél kötőelemeket vagy a tulajdonságosztály jelölése előtt „0”-val, pl. „A2-070”, vagy csak az acélminőséggel, pl. „A2”.FR
          • Minden menethossz csak tájékoztató jellegű érték, és eltérhet.
          • A kedvezőtlen fejgeometria miatt ezek a kötőelemek csökkent terhelhetőséggel rendelkeznek.
          • A csökkentett terhelhetőségű acél kötőelemeket a tulajdonságosztály jelölése előtt „0”-val jelölik, pl. „010.9”.
          • A csökkentett terhelhetőségű rozsdamentes acél kötőelemeket vagy a tulajdonságosztály jelölése előtt „0”-val jelölik, pl. „A2-070”, vagy csak az acélminőséggel, pl. „A2”..

Méretek

b (min.) 24
dk (max.) 12.16
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 3.72
P 1
s 4
α 90

Leírás

A LUBRINOX® rozsdamentes acél kötőelemeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a csavarmenetek berágódását, ami ismert jelenség normál rozsdamentes acél kötőelemek használatakor.

Miért a LUBRINOX®-ot válassza

  • Megakadályozza a belső és külső csavarmenetek berágódását
  • Használatra kész, nem kell manuálisan felvinni a zsírt
  • Átlagosan 25 másodpercnyi beszerelési időt takarít meg csavar-kötésenként
  • FDA minősített, így biztonságosan használható akár az élelmiszeriparban is
  • Kiváló minőségű, tiszta rozsdamentes acél megjelenés
  • Jól működik menetrögzítéssel, mint például a Loctite®
  • Kiváló teljesítmény LUBRINOX csavarok és LUBRINOX anyák használatakor

Szabványok

DIN ≈7991
ISO 10642

Cikkszámok

Cikkszám 51063.060.010
EAN 8715494021029
UBB 500719050907
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.