text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket button head screw ISO 7380-1 Stainless steel LUBRINOX A2 M6X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Lubrinox
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 20 mm
Márka Lubrinox
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A kedvezőtlen fejgeometria miatt ezek a kötőelemek csökkent terhelhetőséggel rendelkeznek.
  • A csökkent terhelhetőségű acél kötőelemeket a tulajdonságosztály jelölése előtt "0" jelöli, pl. "010.9".
  • A csökkentett terhelhetőségű rozsdamentes acél kötőelemeket vagy "0"-val jelölik a tulajdonságosztály jelölése előtt, pl. "A2-070", vagy csak az acélminőséggel, pl. "A2"..

Méretek

dk (max.) 10.5
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 3.3
P 1
s 4

Leírás

A LUBRINOX® rozsdamentes acél kötőelemeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a csavarmenetek berágódását, ami ismert jelenség normál rozsdamentes acél kötőelemek használatakor.

Miért a LUBRINOX®-ot válassza

  • Megakadályozza a belső és külső csavarmenetek berágódását
  • Használatra kész, nem kell manuálisan felvinni a zsírt
  • Átlagosan 25 másodpercnyi beszerelési időt takarít meg csavar-kötésenként
  • FDA minősített, így biztonságosan használható akár az élelmiszeriparban is
  • Kiváló minőségű, tiszta rozsdamentes acél megjelenés
  • Jól működik menetrögzítéssel, mint például a Loctite®
  • Kiváló teljesítmény LUBRINOX csavarok és LUBRINOX anyák használatakor

Szabványok

NF ≈E25-126
ASME ≈B18.3.4M
ISO 7380-1
BS ≈4168-6

Cikkszámok

Cikkszám 51033.060.020
EAN 8715494019941
UBB 500719040106
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.