text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Lubrinox A4 70 M5X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Lubrinox
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 10 mm
Márka Lubrinox
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

k 3.5
P 0.8
s 8

Leírás

A LUBRINOX® rozsdamentes acél kötőelemeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a csavarmenetek berágódását, ami ismert jelenség normál rozsdamentes acél kötőelemek használatakor.

Miért a LUBRINOX®-ot válassza

  • Megakadályozza a belső és külső csavarmenetek berágódását
  • Használatra kész, nem kell manuálisan felvinni a zsírt
  • Átlagosan 25 másodpercnyi beszerelési időt takarít meg csavar-kötésenként
  • FDA minősített, így biztonságosan használható akár az élelmiszeriparban is
  • Kiváló minőségű, tiszta rozsdamentes acél megjelenés
  • Jól működik menetrögzítéssel, mint például a Loctite®
  • Kiváló teljesítmény LUBRINOX csavarok és LUBRINOX anyák használatakor

Szabványok

ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Cikkszámok

Cikkszám 55013.050.010
EAN 8715494021609
UBB 500719056375
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.