text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Lubrinox A2 70 M16X80


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Lubrinox
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 80 mm
Márka Lubrinox
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24

Leírás

A LUBRINOX® rozsdamentes acél kötőelemeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a csavarmenetek berágódását, ami ismert jelenség normál rozsdamentes acél kötőelemek használatakor.

Miért a LUBRINOX®-ot válassza

  • Megakadályozza a belső és külső csavarmenetek berágódását
  • Használatra kész, nem kell manuálisan felvinni a zsírt
  • Átlagosan 25 másodpercnyi beszerelési időt takarít meg csavar-kötésenként
  • FDA minősített, így biztonságosan használható akár az élelmiszeriparban is
  • Kiváló minőségű, tiszta rozsdamentes acél megjelenés
  • Jól működik menetrögzítéssel, mint például a Loctite®
  • Kiváló teljesítmény LUBRINOX csavarok és LUBRINOX anyák használatakor

Szabványok

DIN 931

Cikkszámok

Cikkszám 51002.160.080
EAN 8715494018197
UBB 500719025925
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.