text.skipToContent text.skipToNavigation

Hengeresfejű, hornyolt lemezcsavar, tompa véggel DIN 7971 F Acél Nikkelbevonatos ST2,2X4,5MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 2.2 mm
Hossz 4.5 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 0.17
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.tompa véggel
Árucikk kód 7318149190

Méretek

D (mm) 2.2
dk 4.2
k 1.35
L (mm) 4.5
n 0.6
P 0.8

Szabványok

NF E25-663 F
BS 4174
ISO 1481 F
DIN 7971 F

Cikkszámok

Cikkszám 26100.022.004
EAN 8715492652577
UBB 950352061762
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.