Hengerzárak
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
Műhelyberendezés
Csuklós pántok és zárak
Hengerzárak
6I079240
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
Hengeres lakat T65AL/40 piros gl.lock test w.43mm aluminium gl.
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6I079240
Szín
Rouge
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
22
Kilincs átmérője (mm)
6.5
Zár szélessége (mm)
43
Kulcsok száma
2
Anyagzár tok
Alumínium
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Rouge
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
22
Kilincs átmérője (mm)
6.5
Zár szélessége (mm)
43
Kulcsok száma
2
Anyagzár tok
Alumínium
Kilincs magassága (mm)
23
Anyag (zár) bilincs
Acél
Diszkoszos modell
Nem
Zár vastagsága (mm)
118
Kombinációs zárral
Nem
Azonos kulcsú
Igen
Márka
Abus
Type
Padlock
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6I079240
EAN
4003318499432
UBB
500729750355
UNSPSC
46171501
Gyártó cikksz
49943 2