Hengerzárak
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
Műhelyberendezés
Csuklós pántok és zárak
Hengerzárak
5C482498
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
Hengeres lakat T65AL/40 Ecolution B/DFNLI zár kulcsméret 43mm különböző kulcsok
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5C482498
Szín
Zöld
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
22
Kilincs átmérője (mm)
6.5
Zár szélessége (mm)
43
Kulcsok száma
2
Anyagzár tok
Alumínium
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Zöld
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
22
Kilincs átmérője (mm)
6.5
Zár szélessége (mm)
43
Kulcsok száma
2
Anyagzár tok
Alumínium
Kilincs magassága (mm)
23
Anyag (zár) bilincs
Acél
Diszkoszos modell
Nem
Zár vastagsága (mm)
8
Kombinációs zárral
Nem
Azonos kulcsú
Igen
Type
Padlock
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5C482498
EAN
4003318538124
UBB
500729724384
UNSPSC
46171501
Gyártó cikksz
53812 4