Hengerzárak
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
Műhelyberendezés
Csuklós pántok és zárak
Hengerzárak
7C487160
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
Hengeres lakat Aqua Safe 70IB/50 gl.-6401 zártest - 55mm MS gl.
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7C487160
Szín
Kék
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
23.5
Kilincs átmérője (mm)
9
Zár szélessége (mm)
55
Kulcsok száma
1
Anyagzár tok
Sárgaréz
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
23.5
Kilincs átmérője (mm)
9
Zár szélessége (mm)
55
Kulcsok száma
1
Anyagzár tok
Sárgaréz
Kilincs magassága (mm)
27
Anyag (zár) bilincs
Rozsdamentes acél
Diszkoszos modell
Nem
Zár vastagsága (mm)
31
Kombinációs zárral
Nem
Azonos kulcsú
Igen
Márka
Abus
Type
Padlock
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7C487160
EAN
4003318426865
UBB
500729767516
UNSPSC
46171501
Gyártó cikksz
42686 5