text.skipToContent text.skipToNavigation

Hengeres lakat Aqua Safe 70IB/45 vs. zártest-B.49mm MS különböző kulcsméretűek


Cikkszám 2Z261436
Szín Sárgaréz
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 21
Kilincs átmérője (mm) 8
Zár szélessége (mm) 49
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sárgaréz
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 21
Kilincs átmérője (mm) 8
Zár szélessége (mm) 49
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Kilincs magassága (mm) 25
Anyag (zár) bilincs Acél
Diszkoszos modell Nem
Zár vastagsága (mm) 28
Kombinációs zárral Nem
Azonos kulcsú Igen
Type Padlock

Cikkszámok

Cikkszám 2Z261436
EAN 4003318814266
UNSPSC 46171501
Gyártó cikksz 81426 6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.