Hengerzárak
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
Megmunkálás
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
Műhelyberendezés
Csuklós pántok és zárak
Hengerzárak
3A844731
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
Hengeres lakat Aqua Safe 70IB/35 gl.lock body-B.36mm MS gl.ABUS
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3A844731
Szín
Kék
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
14.5
Kilincs átmérője (mm)
6.5
Zár szélessége (mm)
36
Kulcsok száma
1
Anyagzár tok
Sárgaréz
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
14.5
Kilincs átmérője (mm)
6.5
Zár szélessége (mm)
36
Kulcsok száma
1
Anyagzár tok
Sárgaréz
Kilincs magassága (mm)
25
Anyag (zár) bilincs
Acél
Diszkoszos modell
Nem
Zár vastagsága (mm)
19
Kombinációs zárral
Nem
Azonos kulcsú
Igen
Árucikk kód
83011000
Type
Cylinder Padlock
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3A844731
EAN
4003318047886
UBB
500729681139
UNSPSC
46171501
Gyártó cikksz
04788 6