Hengerzárak
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
Műhelyberendezés
Csuklós pántok és zárak
Hengerzárak
2H915216
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
Hengeres lakat 86TI/55 hengeres lakat nélkül lakattest szélessége 55mm Titalium ABUS ABUS
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2H915216
Szín
Egyéb
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
26.5
Kilincs átmérője (mm)
9.5
Zár szélessége (mm)
55
Kulcsok száma
1
Anyagzár tok
Alumínium
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
26.5
Kilincs átmérője (mm)
9.5
Zár szélessége (mm)
55
Kulcsok száma
1
Anyagzár tok
Alumínium
Kilincs magassága (mm)
39.5
Anyag (zár) bilincs
Acél
Diszkoszos modell
Nem
Zár vastagsága (mm)
27.5
Kombinációs zárral
Nem
Azonos kulcsú
Igen
Type
86TI/55
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2H915216
EAN
4003318585005
UNSPSC
46171501
Gyártó cikksz
58500