text.skipToContent text.skipToNavigation

Hengeres lakat 86TI/45 hengerzár nélkül test szélessége 46.5mm Titalium ABUS


Cikkszám 9K946558
Szín Egyéb
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 26.5
Kilincs átmérője (mm) 8
Zár szélessége (mm) 45
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Alumínium
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 26.5
Kilincs átmérője (mm) 8
Zár szélessége (mm) 45
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Alumínium
Kilincs magassága (mm) 32.5
Anyag (zár) bilincs Acél
Diszkoszos modell Nem
Zár vastagsága (mm) 27
Kombinációs zárral Nem
Azonos kulcsú Igen
Type 86TI/45

Cikkszámok

Cikkszám 9K946558
EAN 4003318277788
UNSPSC 46171501
Gyártó cikksz 27778
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.