text.skipToContent text.skipToNavigation

Hengeres lakat 75IB/50 vs. zártest - 50mm MS különböző kulcsos ABUS


Cikkszám 2Y512013
Szín Egyéb
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 28
Kilincs átmérője (mm) 8
Zár szélessége (mm) 50
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 28
Kilincs átmérője (mm) 8
Zár szélessége (mm) 50
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Kilincs magassága (mm) 29
Anyag (zár) bilincs Rozsdamentes acél
Diszkoszos modell Nem
Zár vastagsága (mm) 18
Kombinációs zárral Nem
Azonos kulcsú Igen
Márka Abus
Type Padlock

Cikkszámok

Cikkszám 2Y512013
EAN 4003318286438
UNSPSC 46171501
Gyártó cikksz 28643 8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.