text.skipToContent text.skipToNavigation

Hengeres lakat 75IB/40 vs. zártest 39,5 mm széles MS különböző kulcsokkal ABUS


Cikkszám 0R387765
Szín Egyéb
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 19.5
Kilincs átmérője (mm) 6.5
Zár szélessége (mm) 40
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 19.5
Kilincs átmérője (mm) 6.5
Zár szélessége (mm) 40
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Kilincs magassága (mm) 23
Anyag (zár) bilincs Rozsdamentes acél
Diszkoszos modell Nem
Zár vastagsága (mm) 16
Kombinációs zárral Nem
Azonos kulcsú Igen
Type Padlock

Cikkszámok

Cikkszám 0R387765
EAN 4003318286384
UNSPSC 46171501
Gyártó cikksz 28638 4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.