text.skipToContent text.skipToNavigation

Hengeres lakat 75/40 vs. zártest szélessége 36mm MS különböző kulcsokkal ABUS


Cikkszám 8K044305
Szín Sárgaréz
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 22
Kilincs átmérője (mm) 6.5
Zár szélessége (mm) 40
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sárgaréz
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 22
Kilincs átmérője (mm) 6.5
Zár szélessége (mm) 40
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Kilincs magassága (mm) 22.5
Anyag (zár) bilincs Acél
Diszkoszos modell Nem
Zár vastagsága (mm) 15.5
Kombinációs zárral Nem
Azonos kulcsú Igen
Márka Abus
Type Padlock

Cikkszámok

Cikkszám 8K044305
EAN 4003318806384
UNSPSC 46171501
Gyártó cikksz 80638 4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.