text.skipToContent text.skipToNavigation

Hengeres lakat 70/50 vs. zártest szélessége 55mm MS különböző kulcsú ABUS


Cikkszám 1D341045
Szín Fekete
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 23.5
Kilincs átmérője (mm) 9
Zár szélessége (mm) 55
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 23.5
Kilincs átmérője (mm) 9
Zár szélessége (mm) 55
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Kilincs magassága (mm) 26
Anyag (zár) bilincs Acél
Diszkoszos modell Nem
Zár vastagsága (mm) 31
Kombinációs zárral Nem
Azonos kulcsú Igen
Type Padlock

Cikkszámok

Cikkszám 1D341045
EAN 4003318814297
UNSPSC 46171501
Gyártó cikksz 81429 7
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.