Hengerzárak
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
Műhelyberendezés
Csuklós pántok és zárak
Hengerzárak
1H007789
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
Hengeres lakat 24IB/50 zártest szélessége 51mm VA különböző kulcsú ABUS
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1H007789
Szín
Rozsdamentes acél
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
13
Kilincs átmérője (mm)
6.5
Zár szélessége (mm)
51
Kulcsok száma
1
Anyagzár tok
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Rozsdamentes acél
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
13
Kilincs átmérője (mm)
6.5
Zár szélessége (mm)
51
Kulcsok száma
1
Anyagzár tok
Rozsdamentes acél
Kilincs magassága (mm)
8
Anyag (zár) bilincs
Rozsdamentes acél
Diszkoszos modell
Nem
Zár vastagsága (mm)
25.5
Kombinációs zárral
Nem
Azonos kulcsú
Igen
Type
24IB/50
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1H007789
EAN
4003318203176
UBB
500729640960
UNSPSC
46171501
Gyártó cikksz
20317