Wkręty i śruby
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
Csavarok
Vállas csavarok
51209
51209.050.004
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
Hengeres fejű illesztőcsavar DIN 923 Rozsdamentes acél A1 50 M5X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
50
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
4 mm
Osztály
50
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetek
Metrikus menet
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Méretek
b
7
d-D
M5
dk (max.)
11
ds (h9)
7
k
2.7
L (mm)
4
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
923
Cikkszámok
Cikkszám
51209.050.004
EAN
8715494100885
UBB
500571735728
UNSPSC
31161504