text.skipToContent text.skipToNavigation

Hengeres fejű illesztőcsavar DIN 923 Acél Horganyzott 4.8 M6X6


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 6 mm
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.

Méretek

b 9
d-D M6
dk (max.) 13
ds (h9) 8
k 3.1
L (mm) 6
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Szabványok

DIN 923

Cikkszámok

Cikkszám 24992.060.006
EAN 8717077072527
UBB 500645218966
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.