text.skipToContent text.skipToNavigation

Hegesztő zsanér Acél Felületkezeletlen acél törzs, tengely és alátét sárgaréz 180


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 465
Info acél törzs, tengely és alátét sárgaréz
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 20 mm
Hossz 180 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 465
Info acél törzs, tengely és alátét sárgaréz
Árucikk kód 83021000

Méretek

d 13
D 20
D (mm) 20
L (mm) 180
l 53
s 25.3
Size 180

Cikkszámok

Cikkszám 87911.000.180
EAN 8715493474727
UBB 203332001684
UNSPSC 31162403

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.