text.skipToContent text.skipToNavigation

Heavy duty girder clamp components Gömbgrafitos Tűzi horganyzott AF rövid

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Cikkszám
Márka Lindapter
Anyag Gömbgrafitos
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Info
  • Nagy teherbírású szorító, csúszásálló szakító, súrlódási és kombinált terhelések elviselésére.
  • Vájattal, hajlás max. 10°. AFW típusú csomagolással átalakítható sima tetejűre, termék csoport: 61429 (előírás az EN 14399 szabvány szerinti csavaroknál).AF rövid

Műszaki adatok

Márka Lindapter
Anyag Gömbgrafitos
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Info
  • Nagy teherbírású szorító, csúszásálló szakító, súrlódási és kombinált terhelések elviselésére.
  • Vájattal, hajlás max. 10°. AFW típusú csomagolással átalakítható sima tetejűre, termék csoport: 61429 (előírás az EN 14399 szabvány szerinti csavaroknál).AF rövid

Leírás

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.