text.skipToContent text.skipToNavigation

HAVE WORKER BROEK 8597 ZW 52


Cikkszám 6H208721
Szín Fekete
Vízhatlan Nem
Minőségi osztály Egyéb
Antisztatikus változat Nem
Anyag Kevert szövet
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Gomb és gomblyuk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Vízhatlan Nem
Minőségi osztály Egyéb
Antisztatikus változat Nem
Anyag Kevert szövet
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Gomb és gomblyuk
Tűzgátló kivitel Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Eldobható Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
Vágásálló Nem
Méret 52 - 52
Lábszárvédő nadrág Nem
Védőgatya Nem
Anyagtömeg (g/m²) 290
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Hosszúság (mm) 1/1 hosszú
Márka Havep
Type Work Trousers

Cikkszámok

Cikkszám 6H208721
EAN 8713042747780
UBB 500512895490
UNSPSC 46181533
Gyártó cikksz 8597-033500--52
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.