Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
13345
13345.060.010
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
Hatszögletű süllyesztett fejű csavar ISO 14581 Acél Horganyzott 08.8 M6X10
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
2.35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
2.35
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Méretek
Menethossz (min.)
28
dk (max.)
11
Tövigmenetes L ≤
35
k (max.)
3
P
1
Kulcsnyílás
T30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
13345.060.010
EAN
8717077020863
UBB
500722815585
UNSPSC
31161504
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést