text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar túlméretes menettel DIN 933 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M8X25

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 25 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A túlméretes tűzihorganyzott csavarok menete horganyzás előtt szabványos 6g tűrésű.
  • Ennek következtében, a horganybevonat felvitelét követően NEM illeszkednek a 6H tűrésű szabványos anyákhoz ée menetes furatokhoz. Az alkalmazott anyáknak 6AZ tűrésűeknek (túlméretes) kell lennie.túlméretes DIN 933

Méretek

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Szabványok

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Cikkszámok

Cikkszám 01430.080.025
EAN 8715494504843
UBB 500621742351
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.