text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar túlméretes menettel DIN 933 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M27X60

Műszaki adatok

Átmérő M27
Hossz 60 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A túlméretes tűzihorganyzott csavarok menete horganyzás előtt szabványos 6g tűrésű.
  • Ennek következtében, a horganybevonat felvitelét követően NEM illeszkednek a 6H tűrésű szabványos anyákhoz ée menetes furatokhoz. Az alkalmazott anyáknak 6AZ tűrésűeknek (túlméretes) kell lennie.túlméretes DIN 933

Méretek

d-D M27
k 17
L (mm) 60
P 3
s 41

Szabványok

NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Cikkszámok

Cikkszám 01430.270.060
EAN 8715494506861
UBB 500621745990
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.